Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 1
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 2
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 3
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 4
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır

Kilitleme özelliğine sahip kilitleme manşonuyla maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir
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
Standart: DIN 3122, ISO 3315



Optimum güç aktarımı


Teleskopik sap, maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir



Rahat çalışma


  • Emniyet kilidiyle hızlı çıkarma

  • Esnek, döndürülebilir ve kilitleme özelliğine sahip cırcır kafa, 5° dönüş açılı 72 diş.