Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Konstrüksiyon yapıştırıcı, MS üniversal
MS-hibrit bazlı, hızlı ilk yapışma özelliğine sahip hızla sertleşen yapıştırıcı.
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı ilk yapışma
- Anında yapışır ve birleştirir
- Yapıştırıcı bağın desteklenmesi genellikle gerekli değildir
Çok iyi yapıştırıcı aralığı
- Çok çeşitli yüzeylere çok iyi yapışma
- Nemli yüzeylere çok iyi yapışma
Ekolojik açıdan güvenli
- Kokusuz
- Kürlemeden sonra emisyon olmaz
- Çözücüler, izosiyanatlar ve ftalatlar içermez
Esnek yapıştırıcı
- Birleştirilen parçalardaki genişlemeleri ve titreşimleri dengeleyerek, benzer olmayan malzemelerin birleştirilmesine olanak tanır
Diğer avantajlar
Yüksek UV ışınlarına dayanıklıdır
İklim şartlarına mükemmel dayanıklılık
"Islak iken" üzeri boyanabilir
Yapıştırılmış panellerde punta kaynağı yapılabilir
PE, PP, PTFE, silikon kauçuk ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Demir dışı baz metallerle birlikte kullanım için yapıştırıcı tablosu izlenmelidir. Kuvvetli yapışma için uygulanan yapıştırıcı kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.
Suyun etkilerine karşı uzun süreli dayanım gösteremez!
Zemin bağlantıları; metal, beton çeşitli plastikler üzerindeki bağlantı mafsalları, araç gövdelerinin birleştirilmesi, kaporta yapımı, araç yapımı, tren vagonu yapımı ve konteyner yapımı, metal işleme, ekipman ve makine yapımı, elektrik ve plastik mühendisliği, iç bağlantı parçaları, ayna bağlarının yanı sıra doğal taş üzerindeki bağlar.
Uygulanabilecek yüzeyler:
ABS, akrilik cam, anotlanmış alüminyum, alüminyum, paslanmaz çelik, cam, GFRP, ahşap, bakır, pirinç, doğal taş, sert PVC, sunta; çıplak, galvanizli, astar boyalı ve boyalı sac çelik; polistiren, tuğla, çinko plaka.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!