Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Montaj yapıştırıcısı MS Premium
MS hibrit bazlı, üniversal ve elastik montaj yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Primere ihtiyaç duymadan birçok yüzeyde yapışma sağlar
- Üniversal kullanım
- Çok farklı yüzeylere iyi yapışma
Dayanıklı elastik yapıştırıcı
- Genleşmeleri ve titreşimleri dengeler
- Birbirinden farklı malzemeleri birleştirebilir
"Islak iken" üzeri boyanabilir
- Kabuk oluşumundan sonra üzeri boyanabilir
Diğer avantajlar
- Toz kaplama için kısa süre +200°C'ye kadar sıcaklıklara maruz bırakılabilir
- Birleştirilen plakalara punto kaynak uygulanabilir.
- Korozif değildir
- Çözücü, izosiyanat ve silikon içermez
PE, PP, PTFE, silikon kauçuk ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Demir dışı baz metallerle birlikte kullanım için yapıştırıcı tablosu izlenmelidir. Kuvvetli yapışma için uygulanan yapıştırıcı kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. Suya karşı uzun süreli dayanım gösteremez.
Yapı sektörü
- Çok çeşitli yapı malzemesini yapıştırma ve birleştirme
Mimarlık camı
- İç ortamlarda görünür cam yapıştırma uygulamaları (cam cephe giydirme uygulamaları için uygun değildir)
Elektrik tesisatı
- Kablo kanallarını sabitleme/soketleri, bilgi işaretlerini bağlama
Araç mühendisleri
- Kaporta, araç ve konteyner üretimi için elastik sızdırmazlık
Stand/kabin üreticileri
- Vitrinlerin, dekoratif nesnelerin, bilgi işaretlerinin, profillerin montajı
Dökümcüler/marangozlar
- Gergisiz konstrüksiyon bağlama/paslanmaz çelik konstrüksiyonlar, posta kutusu konstrüksiyonu
Pencereciler
- Pencere çubukları, zemin panelleri, cam şeritleri, cam kapılarda tutma sapları, cam üzerinde çubuk konsol destekleri, kapı çubukları, galvanize çelik çerçeveleri sabitleme
Uygulanabilecek yüzeyler: ABS, alüminyum, paslanmaz çelik, cam, cam elyafı güçlendirilmiş plastik, ahşap, bakır; ham, galvanize, astar boyalı ve boyalı sac levha; sert PVC.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!