Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Montaj yapıştırıcısı MS Pool
Özellikle havuzlarda ve havuz çevresinde kullanım için özel olarak geliştirilmiş hızlı kürleşen montaj yapıştırıcısı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Seramik, plastik, metal ve cam için
- Klor gibi kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır
- Yüksek ilk tutunma gücü
- Hızlı kürleşme
- Leke bırakmaz
- Çözücü içermez
Sıhhi tesisatlarda ve banyolarda, aynı zamanda su altı uygulamaları için kullanılabilir.
Uygulama yüzeyi; temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Primer gerekli değildir. Tam havalandırma ve esneklik sağlamak için birleştirilecek parçalar arasına en az 1-6 mm et kalınlığında yapıştırıcı uygulanmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!