Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
MBN standardına göre flanşlı altıgen somun ve sıkıştırma parçası (tamamen metal)
MBN 13023, tip 2, çelik 10, M12'den itibaren, ince dişli. DBL 9440.40'a uygun gümüş çinko pul kaplama
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüzey koruması:
DBL 9440.40'a uygun (sızdırmazlık ile entegre edilmiş gümüş çinko pul kaplama, Cr(VI) içermez) > VDA 235-104.42
Korozyon direnci:
- ≤ M8 - yaklaşık 480 saat, DIN EN ISO 9227-NSS'ye göre baz metal korozyonu yoktur
- ≥ M10 - yaklaşık 720 saat, DIN EN ISO 9227-NSS'ye göre baz metal korozyonu yoktur
Belirtilen korozyon dirençleri, DIN EN ISO 9227-NSS'ye (tuz püskürtme testleri) uygun korozyon testleri için "kaplandığı gibi" durumda kaplandıktan sonra, ör. sıralama, paketleme, taşıma ve/veya montajdan önce en erken 24 saat geçerlidir. Bu değerler, kaçınılmaz taşıma ve montaj süreçleriyle azaltılabilir.
Korozyon dirençlerinin tuz püskürtme testinden gerçek montaj ve çalışma koşullarına aktarılması çoğu durumda mümkün değildir. Bir bağlantı tasarlarken, uygun bir korozyon koruma kaplaması seçiminde tasarımcı tarafından hem kombine malzemeler hem de gerekirse kaplamalar ve çalışma sırasındaki çevresel koşullar dikkate alınmalıdır.
Sürtünme katsayısı:
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Flanşlı somunlar, temas yüzeylerine yerleştirildiğinde germe kuvveti kaybı riskini azaltır. Sıkma sırasında somun altında ortaya çıkan yüzey basıncı, kuvvet daha büyük bir temas yüzeyine dağıtıldığından geleneksel altıköşe somunlara (flanşsız) kıyasla düşüktür. Somunlarda bir sıkıştırma kilidi bulunur ve bu nedenle tekrar kullanılamaz.
Avantajı: Bağlanacak daha az parça nedeniyle rondela kullanan bağlantılara göre daha az ayar gerekir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!