Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Darbeli matkap ucu Max Quadro-L
Darbeli matkap ucu Max Quadro-L - 1
Darbeli matkap ucu Max Quadro-L - 2
Darbeli matkap ucu Max Quadro-L - 3
Darbeli matkap ucu Max Quadro-L - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Darbeli matkap ucu Max Quadro-L

Dört kesme kenarlı, yüksek mukavemetli karbür kesici uca sahip son derece uzun ömürlü, donatılara karşı çok dirençli kırıcı delici matkap ucu. Optimum malzeme kalitesi ve yenilikçi geometri, tüm servis ömrü boyunca hassas, sorunsuz delme işlemi yapılmasına olanak sağlar.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Takılmaz ve merkezden sapmaz


Simetrik 4 adet 90° kesme kenarı geometrisi, betondaki donatılara veya sert çakıllara denk gelmesi matkap ucunun takılmasını veya merkezden sapmasını önler.



Mükemmel delme özellikleri


Matkap ucu çapına uyarlanmış uç geometrisi sayesinde mükemmel delme işlemi.


  • 12–15 mm: Tek parça karbür eleman (Şekil 1) çelik gövdeyle maksimum bağlantı yüzeyi sayesinde yüksek denge sağlar.

  • 16–30 mm: Daha hızlı delme işlemi için çok parçalı karbür eleman (Şekil 2) ve burulma kuvvetlerinin sönümlenmesini sağlayan üç bölmeli tasarım

  • 32–40 mm: Çok parçalı son derece geniş karbür eleman (Şekil 3) ve yüksek performanslı kırıcı delici matkaplarda kullanıldığında dayanıklılığı artırmak için özel takviyeli uçlar.


Açılan delikte optimum kılavuzlama


Matkap ucu, dört kesme kenarı ve dört ağızlı geometrisi sayesinde, delik içine optimum şekilde yönlendirilir. Ankraj için ideal olan mükemmel silindirik delikler elde edilir.



Sabit delme hızı


Özel uç geometrisi sayesinde delme ucunun tüm kullanma süresi boyunca delme hızı sabit kalır.



Hassas delme


Kendi kendine merkezlemeli özel uç, hassas şekilde kılavuz açılabilmesini sağlar.

Not

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir.



Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.