Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini
31 parça. En yaygın kısa lokmalar ve bits uçlar ile birlikte.
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
- En dar alanlarda kullanım için son derece kısa lokmalar ve bits uçlar
- 115 mm optimum çalışma uzunluğuna sahip, özel baskılı merkezli cırcır anahtar
Teslimat kapsamı:
- 1/4 inç bits uçlar, uzunluk 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; oluklu 4, 6 mm; altıköşe lokma 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Lokma: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4 inç çift halkalı cırcırlı anahtar, 11 mm, altıgen
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!