Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lazer metre WDM 8-14
ISO standardı 16331-1'e göre son derece hassas mesafe ölçüm birimi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Doğrudan güneş ışığında bile son derece hassas ölçümler
Entegre renkli kamera, dijital hedef izlemeye olanak tanır.
Görülen hedef kolayca büyütülebilir
4x zoom yakınlaştırmalı vizör
Birçok farklı ölçüm fonksiyonu ve su terazileri
360° eğim sensörü
Toza ve sıçrayan suya karşı korumalı
IP 54 koruma sınıfı
Fonksiyonlar
- Minimum/maksimum ölçme
- Alan/hacim
- Üçgen/tam açı
- Trapez ölçümü
- Pisagor teoremi
- Takip/eğim
- Yükseklik profil ölçümü
- Sınırlandırma işlevi
- Toplama/çıkarma
- Cep tipi hesap makinesi
Teslimat kapsamı
1 adet WDM 8-14 lazer mesafe ölçer, kemer kılıfı, CD'deki kullanım talimatları, hızlı başlangıç kılavuzu
iPhone ve iPad'e veri aktarımı
Ölçülen değerler, ücretsiz Würth uygulamasını kullanarak iPad veya iPhone'a Bluetooth Smart özelliği sayesinde aktarılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!