Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lazer metre WDM 3-19
Hatasız uzunluk ölçümleri ve alan hesaplamaları için hafif, kullanışlı lazer metre
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
0,2-100 metre arasındaki tüm ölçüm aralığında 1,5 mm ölçüm hassasiyeti
Kolay okunabilirlik
Geniş, aydınlatmalı 3 satırlı ekran
Darbelere karşı dayanıklı
Ekstra kalın yumuşak bileşenler
Doğru ölçüm modunu kendisi algılar
Katlanabilir ölçüm kapağı
Veriler ve görüntüler Android/iOS uygulaması kullanılarak bir tablete veya akıllı telefona aktarılabilir
Bluetooth Smart fonksiyonu
Otomatik uç algılama
Zaman alan ön ayar gerekmez
Teslimat kapsamı:
- 2 x 1,5 V AAA pil
- Koruyucu kumaş kılıf
- Kullanım talimatları CD'si
WDM 3-19, yeni ISO standardı 1633-1 ile uyumludur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!