Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Lazer mesafe ölçer WDM 2-18
Lazer mesafe ölçer WDM 2-18 - 1
Lazer mesafe ölçer WDM 2-18 - 2
Lazer mesafe ölçer WDM 2-18 - 3
Lazer mesafe ölçer WDM 2-18 - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Lazer mesafe ölçer WDM 2-18

WDM2-18, uzunlukları ölçme ve alanları hesaplama için kullanışlı ve hassas bir lazer mesafe ölçerdir.
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
Kolay ve hızlı çalışma


Son derece hafif ve kullanışlı cihaz



Çok sağlam


Yumuşak doku kaplamalı



İkinci bir kişiye ihtiyaç duymadan doğru ölçümler yapmanızı sağlar


Ölçüm aralığı 0,20–50 m



Son derece okunaklı


Aydınlatmalı 3 satırlı ekran



Özel fonksiyonlar


Alan, hacim, sürekli ölçüm, toplama ve çıkarma



Teslimat kapsamı


WDM2-18 lazer mesafe ölçer, 2 x 1,5 V AAA pil, koruyucu kumaş çanta, CD'de kullanım talimatları, hızlı başlangıç kılavuzu, güvenlik uyarıları kitapçığı