Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lastik yanak parlatıcı
Her türlü lastik yanağına bakım yapar,koruma sağlar ve yeni görünmesini sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Bakım yapar ve korur
- Uzun süreli parlaklık
- Kauçuk, (alüminyum) jant veya boyalı yüzeyler ile uyumludur
- Tüm kauçuk bileşenlerin esnekliğini korur
- Çözücü içermez
- UV ışınlarına karşı dirençli
- Ayrıca ıslak lastikler üzerinde de kullanılabilir
- Şeffaf
Kullanmadan önce çok ağır kirli lastikleri hızlı bir şekilde temizleyin. Fren diskleri, fren kampanalarına veya lastik dişleri üzerine püskürtmeyin. Frenleri aracı kullanmadan önce test edin.
Lastik yanak parlatıcıyı sprey şişe veya fırça kullanarak lastikler üzerine doğrudan ve eşit bir şekilde uygulayın ve kurumaya bırakın. Önemli: Uzun süreli parlaklığın oluşmasına olanak vermek için lastikleri açık havada kurumaya bırakın. Ağır hava koşullarına maruz kalan veya UV ışınları ile rengi açılan lastiklere ilave kaplamalar uygulayın. Lastikler araç kullanılmadan önce kuru olmalıdır aksi takdirde parçacıklar birikebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!