Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lastik montaj pastası
Araba, kamyon ve motosiklet lastiklerinin montajı için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek kayganlık
- Daha az zaman ve çalışma gerektirir
- Az malzeme tüketimi
- Düşük makine aşınması
- Lastik ve jant flanşlarına zarar vermez
- Lastik janta daha iyi hizalanır
Kısa havalandırma süresi
- Montajdan sonra kısa bir süre içinde lastikler ve jant arasında güçlü bir tutunma gerçekleşir
- Şikayetleri ve daha sonra yapılan herhangi bir yeniden dengeleme işi için ilave maliyetleri azaltır
Lastik ve jant bakımı
- Lastiğin yumuşak kalmasını sağlar; jant ve lastik kordonu arasında güçlü bir tutunma ve sızdırmazlık sağlar
- Paslanmayı önler (korozyon oluşturmaz)
- Lastiğin janta yapışmasını önler
pH nötr
- Lastik ve jantta aşınma meydana gelmez
- Cilt ve çevre dostu
Patlak yol alabilen lastikler için uygundur
En yeni lastik modelleri için kullanılabilir
Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) için uygun
Sağlığa zarar vermez
Zararlı çözücü içermez
Lastiğin gövdesini yaz/kış esnek ve sürekli hazır tutar
Silikon içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Patlak yol alabilen lastikler için uygundur
En yeni lastik modelleri için kullanılabilir
Sökme
- Uygun bir levye ile lastiği sökün
- Daha sonra sünger veya fırçayla lastik montaj pastasını jantın ve lastiğin kenarlarına sürün
Montaj
- Yeni lastikler takılmadan önce jantın jant flanşı sızdırmazlık alanındaki eski montaj yapıştırıcısı izlerinden temizlenmiş olması gerekir. Bunun için fren temizleyicimizi kullanmanızı öneririz. Pasları tel fırçayla giderin. Böylece Würth lastik montaj pastasının avantajlarını görebilirsiniz.
- Jantın ve lastiğin kenarlarına ince bir tabaka sürün ve ardından bağlantı makinesi ile ilgili aletleri kullanarak lastiği monte edin. Lastiklerin doğru monte edilmesi, pürüzsüz çalışma özellikleri için ön koşuldur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!