Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lastik montaj macunu, Cargo Spezial
Kamyon lastikleri, tarım lastikleri ve endüstriyel lastikler (EM lastikler) gibi tüm büyük ve ağır hizmet tipi lastikleri takmak ve çıkarmak için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok iyi kaydırma özellikleri
- Düşük çaba ve zaman
- Takma ve daha sonra çıkarma işlemlerini kolaylaştırır
- Ekonomik malzeme kullanımı
- Daha az makine aşınması
- Lastikleri ve jantı korur
Uzun havalandırma süresi
Tekrar greslemek gerekmez
Lastik ve jant bakımı
- Çatlamayı ve lastiğin eskimesini önler
- Paslanmayı önler (aşındırıcı değildir)
- Lastiğin janta yapışmasını önler
Donmaya karşı dayanıklı
Eksi sıcaklıklarda bile esnek kalır
Fizyolojik olarak güvenli ve doğada çözünür
- Tekerlek montajcıları için temas alerjisi yok
- pH nötr
Silikon içermez
Boyanın ıslanmasını engelleyen maddeler içermez
- Uzun havalandırma süresi davranışı sayesinde motosiklet ve araba lastikleri takmak için uygun değildir
- Sağlığa zararlı değil
- Doğada çözünür
- Donmaya dayanıklı
- Yaz/kış depolama, lastik kordonu yumuşak ve çalışmaya hazırdır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama, depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Kamyon lastikleri, tarım ve endüstriyel lastikler (EM lastikler) gibi büyük ve ağır yük lastiklerini takmak ve çıkarmak için
Jantı, yeni lastikleri takmadan önce jant flanşının sızdırmazlık alanındaki eski montaj maddesi kalıntılarından temizleyin. Fren temizleyicimizi öneririz, ürün no 08901087. Telli bir fırça ile gevşek pası giderin. Bir fırça veya sünger ile lastik kordonuna, jant tabanına ve basamaklı janta ince bir tabaka lastik montaj gresi uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!