Temizler, bakım yapar, korur
- Tek bir işlemle basit uygulama sayesinde zamandan tasarruf sağlar
- Tekrarlanan silme işlemi gerekmez
- Lastikleri depoya kaldırmadan önce kullanımı uygundur
- Toz ve kir tutmaz
- Boya, plastik, kauçuk veya metallere zarar vermez
İpeksi mat parlaklık
- Lastik yeni gibi görünür
- Görsel olarak iyileşme sağlar; bu da ürünü showroom ve fuar araçları için özellikle uygun hale getirir
Optimum UV ve ozon koruması
- Lastikleri beyazlatmaz
- Yıpranma nedeniyle oluşabilecek çatlakları ve yarıkları önler
Bakım köpüğü
- Kullanımı ekonomik
- Lastik üzerinde, uygulandıktan sonra buharlaşan ve tutunan kararlı bir köpük oluşturur
AOX ve çözücü içermez
Lastik dişleri, fren diskleri ve fren kampanaları üzerine püskürtmeyin. Silikon içerir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Lastik yanakları için yüksek kaliteli bakım ürünü.
Köpüğü lastik yanakları üzerine eşit bir şekilde püskürtün ve kurumaya bırakın. Yeniden silmek gerekli değildir. Aynı zamanda ıslak lastikler üzerinde de kullanılabilir. Ağır kirlenme için kısa bir süre ön temizlik yapın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!