Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Parçalı disk zirkonya alumina Top Line
Çok katmanlı cam elyaf disk
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüksek kesme performansı
- Son derece geniş uygulama yelpazesi
- Disk tamamen kullanılana kadar düzenli şekilli taşlama işlemi
- Yüksek esneklik ve sorunsuz çalışma
- Düşük titreşimli taşlama
- Düşük gürültü seviyesi
- Zımpara tabanı olmadan işleme
- Flapların kendiliğinden bilenmesi tıkanmayı önler
Özellikle paslanmaz çelikler, krom ve nikel alaşımları, alaşımlı ve alaşımsız çelikler, yapı çelikleri, takım çelikleri, demir dışı metaller, dökme metal, sert plastikler ve ahşap için. Yüzey zımparalama, kaynak dikişlerinin işlenmesi, verniklerin ve boyaların çıkarılması, aletlerin keskinleştirilmesi, bileme ve düzleştirme, çapak alma ve kenar rötuşları, pas çıkarma.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!