Gıcırtıları, sürtünmeleri ve zor hareketleri ortadan kaldırır
Uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır
10 µm yüzey kaplaması
Hassas mühendislik uygulamalarındaki en küçük toleranslar için bile kullanılabilir
Çok yüksek direnç
- -180°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır (kısa süreli)
- Su, asitler ve alkalilere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır
Mineral yağ içermez
Silikon içermez
Sigara içenler kullandıktan sonra ellerini yıkamalıdır. Kirlenen tütün ürünlerini kullanmak sağlıkla ilgili sorunlara neden olabilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Sürtünme noktalarında kuru yağlama için uygundur. Düşük ve orta dereceli yükler altındaki metaller, plastikler, kauçuk vb. için kullanılabilir.
Kayar tavan ve koltuk rayları, kapı menteşeleri ve kilitleri, sürgülü kapılar, pencere eğme mekanizmaları, pencere kilitleri, mobilya menteşeleri, çekmeceler, kılavuz rayları, rulmanlar, elektrik düğmeleri vb. için idealdir.
Ayrıca ekonomik olarak uygulanırsa ayırma maddesi olarak da uygundur.
- Kullanmadan önce kısa bir süre çalkalayın. Sürtünme noktalarına veya ek yerlerine ince bir tabaka püskürtün ve kurumaya bırakın
- İnce bir uygulama için kuruma süresi: yaklaşık 1 – 2 dakika.
- Kalın bir uygulama için kuruma süresi yaklaşık 5 dakikadır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!