Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çivili çakma dübel
Çinko kaplamalı çelik çivi ile kuru duvar için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı, uygun maliyetli kurulum
Önceden monte edilmiştir, doğru vidayı aramanıza gerek kalmaz
Kanallar için de uygundur
Vidalamalı kafa tipi sayesinde sökülebilir
Özellikler
- UV dirençli
- Yüksek kaliteli poliamid malzemeden üretilmiş olan plastik dübel, küflenmeye karşı dayanıklıdır
- -40°C'den +150°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Halojen ve silikon içermez
Beton, dolu tuğla, kum-kireç tuğlası, gazbeton, dikey delikli tuğla, delikli kum-kireç tuğlası, şap ve alçı levha için kullanılabilir
İnşaat, metal işleme, sıhhi ve elektrik uygulamalarında yük taşımayan elemanları ve hafif yükleri sabitlemek için
Düz başlı: Köşebentleri, panelleri, metal sacları, kablo kanallarını ve gömme montaj haricindeki yapı bağlantılarını sabitleme
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!