Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Somunlu perçin, küçük havşa başlı
Galvanize çelik, mavi pasifize (A2B), küçük havşa başlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Somunlu perçinler, perçinli ve cıvatalı bağlantılar için kullanılabilir.
Sonuç olarak, yaygın cıvataları kullanarak hem sağlam bağlantı hem de ilave ekleme parçalarını kolayca monte edebilme imkanı sunarlar.
Tek taraftan montaj özelliği bunu kapalı profiller için de uygun hale getirir
Basit, hızlı ve çoğunlukla otomatik montaj
Delinen deliklerde havşa açma işlemine gerek yoktur
Sürekli yüksek montaj kalitesi
Yük taşıyan dişli ile bükülmez bağlantı
Daha hızlı işlem, güvenli bağlantılar ve daha yüksek kalite sayesinde daha fazla verimlilik
Belirtilen çıkartma değerleri kılavuz değerlerdir ve bilgiler bu nedenle iş parçasına, delinen delik toleransına ve yüzey pürüzlülüğüne göre farklılık gösterebilir.
Alüminyum, ahşap, plastik, asbest vb. gibi yumuşak malzemelerde dönmeye karşı yüksek direnç elde etmek için özellikle uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!