Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kışlık dizel performans arttırıcı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kışlık dizel performans arttırıcı

Dizel yakıtın filtrelenebilirliğini ve donma noktasını iyileştirmek içindir

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Reçineleşmeyi önler


  • Yakıt borularının ve filtrenin tıkanmasını önler

  • Dizel motor düşük sıcaklıklarda da çalışır


  • Filtreleme becerisini ve dizel yakıtın akma noktasını iyileştirir

  • Soğuk kış koşullarında çalışmayı sağlar

  • Tüm geleneksel dizel yakıtlarla uyumludur ancak saf organik dizel ile etkisizdir

  • Yakıt kalitesine bağlı olarak maks. -31°C'de -10°C'ye kadar iyileştirme
Not

Katkı maddesi ilk tortulaşma öncesinde eklenmelidir; daha önce oluşan tortulaşma, ürün tarafından çözülemez. İdeal olarak katkı maddesi oda sıcaklığında olmalı ve işlem yapılan dizel yakıt 0°C'nin altında olmamalıdır. Katkı maddesi ideal olarak yakıt doldurma işleminden hemen önce eklenmelidir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.