Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kışlık dizel performans arttırıcı
Dizel yakıtın filtrelenebilirliğini ve donma noktasını iyileştirmek içindir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Reçineleşmeyi önler
- Yakıt borularının ve filtrenin tıkanmasını önler
- Dizel motor düşük sıcaklıklarda da çalışır
- Filtreleme becerisini ve dizel yakıtın akma noktasını iyileştirir
- Soğuk kış koşullarında çalışmayı sağlar
- Tüm geleneksel dizel yakıtlarla uyumludur ancak saf organik dizel ile etkisizdir
- Yakıt kalitesine bağlı olarak maks. -31°C'de -10°C'ye kadar iyileştirme
Katkı maddesi ilk tortulaşma öncesinde eklenmelidir; daha önce oluşan tortulaşma, ürün tarafından çözülemez. İdeal olarak katkı maddesi oda sıcaklığında olmalı ve işlem yapılan dizel yakıt 0°C'nin altında olmamalıdır. Katkı maddesi ideal olarak yakıt doldurma işleminden hemen önce eklenmelidir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Common rail enjeksiyon sistemler ve mekanik pompa düzenleri de dahil olmak üzere, tüm binek araç ve kamyon dizel motorları, otobüsler, inşaat makineleri için.
Mükemmel etki sağlamak için ürünün depoya dökülme esnasındaki hava sıcaklığı 0°C civarında olmalıdır.
- Yakıta 1:1000 oranında 1000 ml ekleyin.
- Yakıtta 1:500 konsantrasyonu elde etmek için 300 ml ekleyin.
- Maks. 70 litre yakıt için 150 ml yeterlidir.
Daha soğuk mevsimlerde, uzun süreli kullanım öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!