Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
6-16 mm veya 1/4 ila 5/8 inçlik kırık vidalar ve cıvatalar için
Komple set, ayrıca gerekli helezon matkabı da içerir
Özel profilli cıvata çektirme pimleri, saplamayı yalnızca hafifçe büyütür
Konik çektirmelerin aksine kırık cıvatalar kolayca çektirilir
Teslimat kapsamı: Kılavuz kovanları, spiral matkap uçları, cıvata çektirme pimleri ve somunları, kullanım talimatları, yüksek kaliteli plastik kutu
1a
Yüzeyin altında kopan saplamalar için uygun bir kılavuz manşonu kullanın. Kopan dişli bölümde ön delme işlemi yapın. Ardından gerektiği gibi genişletin
1b
Saplama dışarı çıkıyorsa kılavuz manşonunu cıvatanın üzerine yerleştirin. Dişli cıvataya ön delme işlemi uygulayın. Ardından gerektiği gibi genişletin
2
Saplama yüzey seviyesinde kırılmışsa merkez zımbalama işlemi yapın ve cıvataya ön delme işlemi uygulayın. Ardından gerektiği gibi genişletin
3
Açılan deliğe uygun bir cıvata çektirme pimi çakın
4
Somun çektirmesini pimin altına doğru itin. Kopan dişli cıvatayı eğmeden eşit bir şekilde çıkarın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!