Baş üstü uygulamalarda da kullanılabilir
360 ° valf
Isıya dayanıklı
+160°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Güvenilir
- Kendi kendini onarma özelliklerine sahiptir
- Yapıştırıcı
- Su itici
Şeffaf
Uygulama yapılan alan görünür kalır
Koruyucu filmin kendi kendini onarma özellikleri vardır
Kokusuz
Bu ürün boyalı yüzeylerde kullanım için uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
- İç kısımları korumak içindir. Özellikle sac punta, eklemlerde ve motor bölmesindeki yüzeyler üzerinde, bagaj içi bölmeleri, kapılar, marşpiyel, fren boruları vb. bölgelerde kullanıma uygundur.
- Ayrıca makine ve makine aksamları ve dış ortamda bulunan parçaların korozyondan korunması için kullanılabilir.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzey; kuru, pas kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İdeal püskürtme mesafesi 30 cm'dir. İdeal sonuç +15° - 25°C arası bir orta sıcaklığında uygulandığı zaman elde edilmektedir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!