Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Benzin ve hibrit için Motor Guard
Benzin ve hibrit için Motor Guard, aracınızın tekrar daha iyi performans göstermesine yardımcı olur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Valfleri, yanma odalarını ve enjeksiyon ağız adaptörlerini temizleyerek yakıt verimliliğini artırır
- Karbüratör buzlanmasını ve yakıt deposu korozyonunu azaltır
- Bütün yakıt sistemini korur
- Nemi dağıtır
- Yakıt yağlılığını artırır
- Düzenli kullanım için koruyucu katkı maddesi
- KEEP-CLEAN teknolojisi
E10 dahil tüm benzin türleriyle uyumludur.
Doğrudan depoya ekleyin. 200 ml'lik bir şişe, 50 L'ye kadar yakıtı işleyebilir. En iyi sonuçları elde etmek için her üç yakıt dolumunda bir şişe kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!