Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Korozyon koruma spreyi
Korozyon koruma spreyi - 1
Korozyon koruma spreyi - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Korozyon koruma spreyi

Sızma özellikli, şeffaf özel sıvı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Mükemmel püskürtme özelliklerine sahip akışkan özel yağ


  • Ulaşılması zor alanları da korur

  • Korozyonun ilerlemesini önler


Çeşitli yüzeylerde çok iyi malzeme uyumluluğu


örn. boyalı yüzeyler, metaller ve plastikler. Geniş kullanım yelpazesi.



Dokunma kuruluğuna ulaşmayan, kendiliğinden kapanan koruyucu film


  • Çizikler, taş darbeleri vb. otomatik olarak kapatılır

  • Sıvıların girebileceği alanlar yoktur


Ekonomik


Zaman ve para tasarrufu sağlar



DIN 50021'e uygun mükemmel tuzlu su direnci


Son derece zorlu koşullarda bile optimum koruma

Not

Bu bilgiler, yalnızca, deneyimimize dayalı bir öneridir. Gerekirse görünür bir alan üzerinde malzeme uyumluluğunu kontrol edin.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.