Bobinler ve transformatörlerdeki yumuşak kısa devreleri önler ve düzeltir
Yüksek ve düşük voltajlı alanlarda kısa devreleri önler
Parlak ve esnek bir koruyucu tabaka sağlar
- İzole eder ve sızdırmazlık sağlar
- Su, seyreltilmiş asitler, bazlar ve korozyona karşı koruma sağlar
Bakır, pirinç, çelik, krom, alüminyum gibi metallere yapışır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce ürünü test edin. Çok sayıda uygulama ve depolama/kullanım koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!