Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Konsantre reçine çıkarıcı HEK 5000
Reçine tabakaları ve diğer kirlerin çıkarılması için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Boyalı dökme demir yüzeylerde çözülme görülebilir. Temizleme işleminde naylon veya plastik fırçalar kullanılmalı veya ürün su ile seyreltilerek bir kabın içinde fırça ile temizlenmelidir. Alüminyum içeren malzemelerle temas etmesine izin vermeyin. Uygulama sonrası yüzeydeki artıkları bir bez yardımıyla silin.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Özellikle dairesel el testere bıçakları, sabit olarak kullanılan dairesel testere bıçakları, planya tezgahı bıçakları ve freze bıçaklarında ki reçine tabakalarının temizlenmesi için uygundur.
Kullanmadan önce suyla 1:2 oranında seyreltin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!