Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Konik havşa freze sarı/mavi halka HSS uç 90° kısa
Özellikle geleneksel çelikler, dökme demir ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) el tipi makinelerle işlenmesi için uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış havşa freze
Elle yönlendirilen aletlerle kullanım için optimize edilmiş geometri
Geleneksel havşa frezelere kıyasla daha az efor gerektirir, daha iyi havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma performansı sunar
Standartlaştırılmış 1/4 inç altıgen şaft
- Mandrende kayma olmaz, bits uç tutucular için uygundur
- Havşa açma ve diş açma arasında hızlı geçiş mümkündür
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!