Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Konik havşa freze ürün seti Sarı/mavi halka, HSS, 90°, DIN 335 C, 6 parça
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış, konik havşa
Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri
Geleneksel konik havşa frezelere kıyasla daha az efor, iyileştirilmiş havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma
Kompakt ve pratik ORSY® sistemi uyumlu sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntılarla
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!