Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havşa freze, sarı/mavi halka, HSS 90° DIN 335 C
Geleneksel çeliklerin, dökme demirin ve demir dışı metallerin (alüminyum, bakır, alüminyum alaşımları ve plastikler) işlenmesi için özellikle uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarına sahip hassas taşlanmış, konik havşa
Elle yönlendirilen kullanım için optimize edilmiş geometri
Geleneksel konik havşa frezelere kıyasla daha az çaba, iyileştirilmiş havşa açma kalitesi ve talaş kaldırma
%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir Cradle to Cradle ® Bronz Sertifikalı ürün ambalajı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!