Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Konik havşa açıcı ürün seti 6 parça. Yeşil halka HSCO 90° DIN 335 C
6,3-20,5 mm çaplardan oluşur. Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı ve paslanmaya ve aside dirençli çelikleri işlemek için uygundur. ORSY® sistem seti olarak bulunur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas işlenmiş
Optimize edilmiş spiral yiv geometrisi
Mükemmel talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti
ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!