Kombine pense DIN ISO 5746
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine pense DIN ISO 5746
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
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
- Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü, kavrama ve kesme yüzeylerinin temiz olmasını sağlar
- Ekstra uzun kesme ağzı aynı zamanda daha kalın kablolar için de uygundur
- Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 bileşenli konforlu tutma sapı
- İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yuvarlak malzemeleri kavramak için özel ağız yapısı
- Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
- Mafsal: Bindirmeli mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!