Kombine pense DIN ISO 5746
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine pense DIN ISO 5746
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
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
- Uzun kullanma süresi ve yüzeylerin hassas bir şekilde kavranması ve kesilmesi için yüksek kaliteli çelikten yapılmış pense
- Ekstra uzun bıçak ayrıca kalın kablolar için uygundur
- Bıçaklar: İlave indüktif sertleştirici
- Yüzey: Şeffaf vernikle tamamen cilalanmış ve sızdırmaz hale getirilmiş
- Tutma sapı kabukları: PVC, çift batırılmış
- Bağlantı noktası: Bindirmeli mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!