Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça
Tek bir işlemde yüksek hassasiyetli delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için benzersiz SMART STEP teknolojisi bulunan kısa HSS kombine kılavuz. ORSY® sistem setinde bulunur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3'ü 1 arada: Tek bir işlemde delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma
Alet değişikliği gerekmez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
Kademeli delik genişletici uç geometrisi olan ilk kombine kılavuz
- HSS kombine kılavuzlardan %100'e kadar daha hızlı
- Eğimli yüzeylerde çalışırken optimum merkezleme
- Yüksek kaliteli diş açma için mükemmel hazırlık olarak son derece hassas dairesel delikler
- Az zahmetli delme
Açık delik dişleri, ISO 2'ye (6H) göre ölçü boyutuna uygundur
1/4 inç altıgen şaft
Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
ORSY® sistemine uygun kompakt ve pratik sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açma gibi faydalı ayrıntılarla
- Genellikle yalnızca maks. 1xD malzeme kalınlığında olan açık delik dişleri için uygundur
- Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN 74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz
- Akülü matkapların yanı sıra el tipi, sütun tipi ve dik matkaplarda kullanım içindir
- Alüminyum, pirinç ve plastiklerde 1xD'ye (M6 = 6 mm malzeme kalınlığı) kadar açık delikler için mükemmeldir.
- Ayrıca, 600 N/mm²'ye kadar alaşımsız ve alaşımlı çeliklerden ve dövülebilir demirden yapılmış sac levha işlemek için idealdir
- Delme işleminden sonra, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için dönüş hızını önemli ölçüde azaltmak çok önemlidir. Çeşitli malzemeler ve alet çapları için önerilen kesme değerleri, kesme parametresine genel bakış bölümünde bulunabilir.
- Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanın.
- Her zaman düz çalışın. Eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski!
- Kombine kılavuzu ters çevirmeden önce ürünün tüm dişlerinin delikten çıktığından emin olun. Bu uyarının dikkate alınmaması, kesme kenarlarının yırtılmasına veya alette arızaya neden olabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!