Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu
Tek bir işlemde oldukça hassas delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için benzersiz SMART STEP teknolojisi bulunan kısa HSS kombine kılavuz.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 işlem 1 arada: yüksek hassasiyette delme, diş açma ve havşa açma/çapak alma
Alet değişimine gerek yoktur, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
Kademeli delik genişletici uç geometrisine sahip ilk kombine kılavuz
- Geleneksel HSS kombine kılavuzlarına kıyasla %100 daha hızlı
- Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme
- Son derece hassas dairesel delikler, daha sonra yüksek kalitede diş açma işlemi için mükemmel bir hazırlıktır
- Daha az efor ile delme işlemi imkanı sunar
ISO 2 (6H)'ye göre ölçüye uygun tam delik dişler için
1/4 inç altıgen şaft
Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Würth'ün özel ürünüdür
- Genellikle yalnızca maks. 1xD malzeme kalınlığında olan açık delik dişleri için uygundur
- Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz
- Akülü matkaplar, el tipi matkaplar, matkap tezgahları ve sütunlu matkaplarda kullanım içindir.
- Alüminyum, pirinç ve plastiklerde 1xD'ye (ör. M6 = 6 mm malzeme kalınlığı) kadar açık delikler için mükemmeldir.
- Ayrıca, 600 N/mm²'ye kadar alaşımsız ve alaşımlı çeliklerden ve dövülebilir demirden yapılmış sac levha işlemek için idealdir
- Delme işleminden sonra diş kesme ve havşa açma/çapak alma işlemlerinde dönüş hızını önemli ölçüde azaltın. Çeşitli malzemeler ve alet çapları için önerilen kesme parametreleri, kesme parametresine genel bakış bölümünde bulunabilir.
- Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanın.
- Malzemeye dik şekilde çalıştığınızdan emin olun. Eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski!
- Kombine kılavuzun tüm dişleri, geri hareket ettirmeden önce deliğin içinden geçmiş ve dışarıda olmalıdır. Aksi takdirde alet veya kesme kenarları kırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!