Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine cırcırlı anahtar, esnek
Esnek cırcır kafası parmaklar için daha fazla hareket alanı sağlar ve engelleri giderir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lokma ucu tahriki:
- POWERDRIV değiştirildi, çift altıgen
- Hassas dişli - 72 dişli, 5° dönüş açısı
- Sorunsuz ve güvenli çalışma için hassas şekilde üretilmiş lokma göbeği
- En dar noktalarda çalışmak için ince tasarım
Esnek cırcır kafası:
- 180° mafsal
- Özellikle dar alanlarda montaj veya gevşetme konusunda yüksek esneklik
Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork
Geometri:
- Düz lokma ucu
- 15° açık uç konumu
Bu, yalnızca maksimum tork ile yüklenebilen özel bir alettir. Bu nedenle, anahtarlar vidaları gevşetmek için yalnızca kısmen uygundur.
Açık uçlu vidaları gevşetin, lokma ucundaki cırcır mekanizması ile sıkın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!