Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kombine cırcır anahtar
Kombine cırcır anahtar - 1
Kombine cırcır anahtar - 2
Kombine cırcır anahtar - 3
Kombine cırcır anahtar - 4
Kombine cırcır anahtar - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine cırcır anahtar

Esnek cırcır kafası parmaklar için daha fazla hareket alanı sağlar veya engellerle baş eder

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut
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
  • Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcırlar

  • Tasarım: Metrik

  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV çift altıgen, ince dişli 72 diş

  • Standart: DIN 899 uyarınca Maks. Tork

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, mat saten perdah

  • Geometri: Kafa eğimi 15°, halka tarafı 180° mafsal, ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Not

Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.