Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı - 1
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı - 2
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı - 3
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı - 4
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı - 5
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı - 6
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı

Lokma ucu ve açık uçlu cırcır anahtar

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Lokma ucu tahriki:


  • POWERDRIV değiştirildi, çift altıgen

  • Hassas dişli - 72 dişli, 5° dönüş açısı

  • Sorunsuz ve güvenli çalışma için hassas şekilde üretilmiş lokma göbeği


Açık uç:


  • Açık cırcır segmentli

  • Esnek cırcır segmenti durmadan çalışmayı sağlar; anahtarın somundan çıkarılması artık gerekli değildir

  • Dönüş yönünü değiştirmek için tuşu çevirmeniz yeterlidir


Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork



Geometri:


  • Düz lokma ucu

  • 15° açık uç konumu
Not

Cırcır kolu aşırı ağır yükler (burulma sertliği üzerinde) için uygun değildir. Buna göre, önce standart bir açık uçlu anahtar kullanarak vida veya somunları gevşetmenizi ve ardından cırcır kolu ile çalışmaya devam etmenizi öneririz; sıkma işlemleri cırcır kolu ile kolayca gerçekleştirilebilir.