Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine cırcır anahtar, metrik, çift taraflı
Lokma ucu ve açık uçlu cırcır anahtar
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Lokma ucu tahriki:
- POWERDRIV değiştirildi, çift altıgen
- Hassas dişli - 72 dişli, 5° dönüş açısı
- Sorunsuz ve güvenli çalışma için hassas şekilde üretilmiş lokma göbeği
Açık uç:
- Açık cırcır segmentli
- Esnek cırcır segmenti durmadan çalışmayı sağlar; anahtarın somundan çıkarılması artık gerekli değildir
- Dönüş yönünü değiştirmek için tuşu çevirmeniz yeterlidir
Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork
Geometri:
- Düz lokma ucu
- 15° açık uç konumu
Cırcır kolu aşırı ağır yükler (burulma sertliği üzerinde) için uygun değildir. Buna göre, önce standart bir açık uçlu anahtar kullanarak vida veya somunları gevşetmenizi ve ardından cırcır kolu ile çalışmaya devam etmenizi öneririz; sıkma işlemleri cırcır kolu ile kolayca gerçekleştirilebilir.
Özellikle fren boruları, enjeksiyon hatları, klima üniteleri, hidrolik gibi rakor bağlantıları içindir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!