Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı
6 parça Hem halkada hem de açık taraflarda cırcır işlevli yenilikçi anahtarlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuva: Modifiye edilmiş POWERDRIV® çift altıgen halka ucu, açık cırcır segmentli açık uç
Standart: DIN 899'a göre maks. tork
Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°
Dönüş yönünü değiştirmek için tırnağı çevirmeniz yeterlidir.
Çok dar alanlarda çalışmak için son derece ince model
Yumuşak ve güvenli hareket için hassas olarak üretilmiş halka göbeği
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Temel ürün yüzeyi: krom kaplamalı, mat saten yüzey
Örneğin fren hatları, enjeksiyon hatları, klima üniteleri, hidrolik teçhizat gibi rakor bağlantıları için tasarlanmıştır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!