Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine cırcır anahtar seti, metrik, düz
Plastik tutucuda, 5 parça
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tahrik: Halka uçlu POWERDRIV, modifiye on iki köşe, ince dişli, 72 diş
Standart: DIN 899'a göre maks. tork
Geometri: Düz halka ucu, 15º çene açısı
Cıvataları açık uçla gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasıyla sıkıştırın
Dar alanlarda çalışma için ultra ince halka ucu, 5º dönüş açısı, sorunsuz, güvenli hareket için hassasiyetle üretilmiş halka göbeği
Malzeme: Krom vanadyum çelik
Temel cisim yüzeyi: krom kaplamalı, mat saten yüzey
İçindekiler: 5 parça
8, 10, 13, 17, 19 ölçülü kombine cırcır anahtarların her birinden 1 adet
Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!