Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı - 1
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı - 2
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı - 3
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı - 4
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı - 5
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı

6 parça Hem halkada hem de açık taraflarda cırcır işlevli yenilikçi anahtarlar.
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
Yuva: Modifiye edilmiş POWERDRIV® çift altıgen halka ucu, açık cırcır segmentli açık uç



Standart: DIN 899'a göre maks. tork



Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°


Dönüş yönünü değiştirmek için tırnağı çevirmeniz yeterlidir.



Çok dar alanlarda çalışmak için son derece ince model



Yumuşak ve güvenli hareket için hassas olarak üretilmiş halka göbeği



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Temel ürün yüzeyi: krom kaplamalı, mat saten yüzey