Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kollu perçin pensesi HNG 26 N
Kollu perçin pensesi HNG 26 N - 1
Kollu perçin pensesi HNG 26 N - 2
Kollu perçin pensesi HNG 26 N - 3
Kollu perçin pensesi HNG 26 N - 4
Kollu perçin pensesi HNG 26 N - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kollu perçin pensesi HNG 26 N

3,0–6,4 mm çaplı pop perçinleri işlemek için pop perçin dübel ayar aparatı.
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
Doğru ağız adaptörünü kolay ve hızlı bir şekilde tanıma


Ağız adaptörlerinde renk kodlama sistemi bulunur.



Kolay strok ayarı


Strok, ağız adaptörü montaj elemanı döndürülerek ayarlanabilir.



Rahat ve temiz çalışma


  • El manivelasının ergonomik tasarımı, çok az çabayla çalışmanızı sağlar.

  • Ağız adaptörleri el manivelalarına önceden monte edilir ve birlikte verilen montaj anahtarı kullanılarak değiştirilebilir.

  • Pim toplama kabı çalışma alanınızı temiz tutar.