Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kollu perçin pensesi HNG 26 N
3,0–6,4 mm çaplı pop perçinleri işlemek için pop perçin dübel ayar aparatı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Doğru ağız adaptörünü kolay ve hızlı bir şekilde tanıma
Ağız adaptörlerinde renk kodlama sistemi bulunur.
Kolay strok ayarı
Strok, ağız adaptörü montaj elemanı döndürülerek ayarlanabilir.
Rahat ve temiz çalışma
- El manivelasının ergonomik tasarımı, çok az çabayla çalışmanızı sağlar.
- Ağız adaptörleri el manivelalarına önceden monte edilir ve birlikte verilen montaj anahtarı kullanılarak değiştirilebilir.
- Pim toplama kabı çalışma alanınızı temiz tutar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!