Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Koku giderici sprey
Kumaşlardaki hoş olmayan kokuları nötralize eder
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Neredeyse tüm tekstil ürünleri için uygundur
- Üniversal kullanım için
- Kalıntı bırakmaz
- Leke yapmaz
- Renksiz
Özel seçilmiş hammadde kombinasyonu
- Hızlı, uzun süreli etki
- Koku molekülleri oda kokusu ürünlerinde olduğu gibi sadece maskelenmez, aksine doğal bir şekilde tamamen yok edilir.
İnce püskürtmeli el püskürtme kabı
- Yüzeyi tamamen ıslatmadan eşit, ince ve kapsamlı bir şekilde nemlendirir
- Çok kısa kuruma süresi
- Hızlı uygulama
AOX içermez
Suya karşı hassas takstillerde (örn. ipek) için önceden test yapılması gerekir. Deri ve süet için uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Araç içinde, sürücü kabinlerinde, döşemeli mobilyalar, halılar, perdeler ve örtüler üzerinde meydana gelebilecek örneğin sigara dumanı, ter, hayvan, küf ve mutfak kokuları gibi tüm hoş olmayan kokuları nötralize eder.
1. Uygulama yapılacak yüzeye yaklaşık 30 cm'lik bir mesafeden kumaş hafifçe nemli olana kadar püskürtün.
2. Kumaş kuruduğunda koku ortadan kaybolur.
3. Çok yoğun koku olması durumunda işlemi tekrar edin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!