Yüksek kalite karnauba mumları jojoba yağı ile birlikte ideal bakımı sağlar
- Renkleri yeni gibi gösterir ve ipeksi bir parlaklık sağlar
- Plastikler elastikiyetlerini korur. Gıcırdama ve sürtünme seslerini giderir
- Yüzey iyi korunur, yeni gibi görünür (yeni araç görünümü)
Malzemelere zarar vermez
Hava yastığının önceden belirlenmiş açılma noktaları (yolcu tarafı) bundan etkilenmez.
Çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar
- Yıpranmaya karşı korur ve malzemenin kırılgan hale gelmesini önler
- Torpido yüzeyini deterjan türü temizleyici ile yıkmayın
Antistatik
Sürekli toz silme işlemini azaltır
Fosfat ve organik çözücüler içermez.
Alman Ekolojik Standardı test B 5105'e göre atık suda hızlı ayrılma.
Biyolojik olarak çözünebilirlik> %95
AOX ve silikon içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Yüzeyin Active Clean ile önceden temizlenmesi önerilir. Kokpit bakım ürününü temiz, kuru bir beze püskürtün ve işlem yapılacak parçalara uygulayın. Dondan.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!