Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Klima servis cihazı, araç COOLIUS® Y10
R1234yf sistemlerine yönelik tam otomatik klima bakımı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mobil kullanımda verimlidir
- Güvenli taşıma için yenilikçi araç tasarımı
- Darbe dayanımında en yüksek seviyededir
- Bir gerilim transformatörü ile kullanılabilir
Gelişmiş belgeler
- Veriler USB arayüzü üzerinden Excel'e aktarılır
- Ayrı servis işlemlerine ilişkin belgeler
- Toplam soğutucu madde tüketiminin değerlendirilmesi
Yağ tipi hızlı bir şekilde değiştirilebilir, ör., PAG yağından POE yağına
Boru sistemi ve servis hortumlarının akıllı bir şekilde durulanması
Uzun süreli servis ömrü
Yüksek kaliteli ve özel tasarımlı parça kullanımı
İzinsiz erişimi engeller
4 haneli parola kullanımı ile kişiselleştirilmiş erişim
Teslimat kapsamı
- Standart hızlı kaplinlere sahip servis hortumları
- Araç dolum seviyesi veritabanı
- Çeşitli yağlar ve UV katkı maddeleri için etiketler
- Bakım kitabı
- Kısaltılmış kullanım talimatları (çok dilli kullanım talimatları için web sitesi bağlantısı ile)
- Cihaz talimatları
Binek araçlardaki, kamyonlardaki, hizmet araçlarındaki, inşaat araçlarındaki ve tarım araçlarındaki klima üniteleri için klima bakımı.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!