Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Klima servis cihazı, araç COOLIUS® A10
R134a ünitelerde klima bakımı için kullanımı kolay mobil yardımcı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mobil kullanımda verimlidir
- Taşıma korumalı yenilikçi araç tasarımı
- Darbe dayanımında en yüksek seviyededir
- Gerilim transformatörü ile kullanımı mümkündür
Profesyonel belgeler
- Veriler USB arayüzü üzerinden Excel'e aktarılabilir
- Ayrı servis işlemlerine ilişkin belgeler
- Toplam soğutucu madde tüketiminin değerlendirilmesi
Hızlı yağ tipi değişimi, ör., PAG yağından POE yağına
Boru sistemi ve servis hortumlarının akıllı bir şekilde durulanması
Uzun süreli servis ömrü
Yüksek kaliteli ve özel tasarımlı parça kullanımı
İzinsiz erişimi engeller
4 haneli parola kullanımı ile kişiselleştirilmiş erişim
Teslimat kapsamı
- Standart hızlı kaplinlere sahip 2 adet 3 m servis hortumu
- Araç dolum seviyesi veritabanı
- Çeşitli yağlar ve UV katkı maddeleri için etiketler
- Bakım kitabı
- Kısaltılmış kullanım talimatları (çok dilli kullanım talimatları için web sitesi bağlantısı ile)
- Cihaz talimatları
Binek araçlardaki, kamyonlardaki, hizmet araçlarındaki, inşaat araçlarındaki ve tarım araçlarındaki klima üniteleri için klima bakımı.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!