Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Klima kaçak arama sıvısı
Floresan katkı maddesini uygulamada klima servis cihazı gerekli değildir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Uygulama için klima servis cihazı gerekli değildir
Seyyar
Adaptör ürün no. 0764000114 sadece 134a kaplin ile kullanılabilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
R134a klima sistemlerinde kaçakların ve mikro kaçakların yerinin güvenilir bir şekilde bulunabilmesi içindir. Elektrikli kompresörler bulunan (hibrit, start/stop, elektrikli araçlar) klima sistemlerinde kullanılabilir.
- Ürün no. 0764000114 dolum adaptörünü ürün no. 0892764010 klima kaçak arama katkı maddesine vidalayın.
- Ardından doldurma adaptörünü, ürün no. 0891764010 uygulama tabancasının içine takın.
- Kartuş içeriğini alçak basınç bağlantı rakorundan klima devresine enjekte edin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!