Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Basic UV kaçak tespit etme katkı maddesi
R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların yer tespiti için floresan katkı maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Otomobillerde 32 uygulama veya ağır vasıtalarda 16 uygulama için yeterlidir
- PAG ve ester yağı ile uyumlu
- Yüksek oranda floresan içerik maddesi
- O-ringlere ve contalara hasar vermez
Kaçak tespit etme katkı maddesini yalnızca kırmızı yeni yağ haznesi bağlantısı üzerinden klima sistemine ilave edin.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların ve mikro kaçakların yerinin güvenli bir şekilde belirlenebilmesi içindir. Elektrikli kompresörler bulunan (hibrit, start/stop, elektrikli araçlar) klima sistemlerinde kullanılabilir.
- Klima soğutucu maddesini klima devresinden çekin ve ardından vakum işlemi yapın
- PAG yeni yağ haznesini klima servis cihazından sökün ve gerekli miktarda dolum yapın
- Kaçak arama katkı maddesini ekleyin ve yeni yağ haznesine bağlayın. Binek araç klima sistemleri için 7,5 ml (1/4 oz) ve ticari araç klima sistemleri için 15 ml (1/2 oz) yeterlidir
- Kaçak arama katkı maddesini klima servis cihazı aracılığıyla klima devresine aktarın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!