Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kılıç testere ağzı, inşaat, üç yıldız Tuğla/gazbeton için
Tuğlalar, gazbeton ve beton gibi hafif yapı malzemelerini kesmek için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Hızlı kesim sonuçları için çok kalın diş aralığı
- Yüksek denge için geniş gövde ve kalın duvar kalınlığı
- Daha az kopma ve güvenli çalışma için kesme derinliği sınırlaması (geri tepme önleyici etki).
Daha fazla teknik bilgi için ürünün ambalajına bakabilirsiniz.
Tuğla statiği
- Basınç dayanımı:
Basınç dayanımı, toplam taşıma yüzeyine (delme kesiti de dahil olmak üzere basınç alanı) bağlı olarak N/mm² cinsinden kırılma yüküdür.Tuğlalar, DIN 105 uyarınca, test sırasında yük taşıma kapasitesi esas alınarak kaydedilen kırılma yüküne göre mukavemet sınıflarına ayrılır.
- Mukavemet sınıfları:
Tuğlalar için mukavemet sınıfları DIN 105'te belirlenmiş, 2-28 arası seviyelere ayrılmıştır. Sertlik düzeyi üst seviyedeki tuğlalar ve klinkerler de yüksek mukavemetli olarak kabul edilmektedirler. Isı yalıtımlı Poroton tuğlalar 6-12 arası mukavemet seviyesinde yer almaktadır. Tuğlanın dayanım sınıfı tek başına duvarın yük taşıma kapasitesi hakkında bilgi vermez. Bunun yerine uygulamada kullanılan harçla birlikte duvarın basınç dayanımı için bir değer üretir.
Renk kodu
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
- Kırmızı: Özel kompozit parçalar için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanım ömrüne sahip yüksek performanslı testere bıçağı
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanım ömrü için yüksek performanslı testere bıçağı.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel testere bıçağı.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart testere bıçağı.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!